LUKAS slijpschijf T27 voor gegoten 180x6

Artikelnummer: AS001773V9802
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Afbraamschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AS001773V9802
    EAN/GTIN 4027497005451
    Nummer fabrikant AS001773V9802
    L-nummer L50260 98

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Gereedschap met hoge zijdelingse stabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand • Zelfslijpend effect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Stabiele slijpschijf dankzij gebogen vorm • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers dankzij de boring van 22,23 mm • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, voor grof slijpen en grof slijpen. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Dankzij de hoge stabiliteit van de zijdelingse belasting van dit gereedschap is het gebruik op handgeleide haakse slijpers of andere aandrijfmachines geen probleem en vooral veilig. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: gekrukt
    Gebruik uit de vrije hand: ja
    Hardheid: R
    Korrelgrootte: 24
    n max.: 8500 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: Zirkoniumkorund/aluminiumoxide
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Boring
    Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 6 mm
    Diameter gereedschap: 180 mm

    Voordeel:

    Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
    Dankzij de hoge zijdelingse belastbaarheid van dit gereedschap is het gebruik op handhoekslijpmachines of andere elektrische gereedschappen geen probleem en bovenal veilig.
    Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt

    Materiaal:

    Gietijzer

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Opruwen: geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: zeer geschikt

    Tip:

    Gereedschap met hoge zijdelingse belastingsstabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand
    Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
    Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
    Stabiele slijpschijf dankzij gekartelde vorm
    Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
    Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm
    Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
    Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests