Offset schroevendraaier, ronde kling, aandrijfsleuf 5,5 mm, 90° offset

Artikelnummer: ARZ.5.5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ARZ.5.5
EAN/GTIN 3148510113203
Nummer fabrikant ARZ.5.5
L-nummer L60130 6813

Omschrijving

Omschrijving:

  • Twee uiteinden in twee vlakken in een hoek van 90°
  • Gedraaid in kwartdraai
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,5
  • E [mm]: 1,0
  • H [mm]: 14,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 0,6
  • [g]: 19