Veiligheidslaarzen S2 ARENDAL GTX S2 NB 39

Artikelnummer: ARENDAL GTX NB 39
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S2
EU-schoenmaat 39
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ARENDAL GTX NB 39
EAN/GTIN 4044348690246
Nummer fabrikant ARENDAL GTX NB 39
L-nummer L00780 6872

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • GORE-TEX® voering
  • Soepel waterafstotend glad leer
  • Gesloten tong
  • versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Gevoerd bovenmateriaal voor meer comfort
  • Aluminium teenbescherming
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Loopzool Perbunan Dynamics ESD

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen