ISORYL® schroevendraaier, aandrijfsleuf 6.5 mm

Artikelnummer: AR.6.5X150
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AR.6.5X150
EAN/GTIN 3148510102405
Nummer fabrikant AR.6.5X150
L-nummer L60130 8098

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rond gefreesd blad voor toegankelijkheid tot laaggelegen gebieden
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 6,5
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • [g]: 114,00