ISORYL schroevendraaier, sleufschijf 5.5 mm

Artikelnummer: AR.5.5X100
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AR.5.5X100
EAN/GTIN 3148510101002
Nummer fabrikant AR.5.5X100
L-nummer L60130 8271

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rond gefreesd blad voor toegankelijkheid tot laaggelegen gebieden
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 100
  • E [mm]: 1,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • [g]: 71,00