ISORYL schroevendraaier, sleufschroevendraaier 4 mm

Artikelnummer: AR.4X150
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AR.4X150
EAN/GTIN 3148510100203
Nummer fabrikant AR.4X150
L-nummer L60130 6531

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rond gefreesd blad voor toegankelijkheid tot laaggelegen gebieden
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 24
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 150
  • E [mm]: 0,8
  • H3 [mm]: 0,5
  • L [mm]: 240
  • L2 [mm]: 90
  • [g]: 50,00