ISORYL schroevendraaier, sleufaandrijving 2.5 mm

Artikelnummer: AR.2.5X50
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AR.2.5X50
    EAN/GTIN 3148510098401
    Nummer fabrikant AR.2.5X50
    L-nummer L60130 5001

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Rond gefreesd blad voor toegankelijkheid tot laaggelegen gebieden
    • Verchroomd, gepolijst

    Kenmerk:

    • A [mm]: 2,5
    • d [mm]: 16
    • d1 x L1 [mm]: 2,5 x 50
    • E [mm]: 0,4
    • H3 [mm]: 0,2
    • L [mm]: 120
    • L2 [mm]: 70
    • [g]: 15,00