Omschrijving:
Maximale vloeistofbescherming met deze handschoen, met de nieuwste dubbele coatingtechnologie voor superieure grip. Gladde latex is volledig gecoat en gedompeld in een tweede handpalm van latexschuim, terwijl een elastische pols zorgt voor een stevige pasvorm. Deze handschoen is een gestroomlijnde versie van onze vlaggenschiphandschoen AP80, met minder verpakking en één kleur branding, waardoor het een meer economische keuze is. Verkocht in verpakkingen van 12 paar voor extra gemak.
Kenmerk:
- Verkocht in verpakkingen van 12 paar
- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
- Dual latex coating voor extra bescherming bij zware omstandigheden
- Naadloze 13 gauge voering
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
Materiaal:
Materiaal: Polyester; Elastiek;