ISORYL schroevendraaier , kort , drive Phillips® PH1

Artikelnummer: APB.1X40
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer APB.1X40
    EAN/GTIN 3148510091204
    Nummer fabrikant APB.1X40
    L-nummer L60130 6393

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor werken in kleine ruimtes
    • verchroomd

    Kenmerk:

    • d [mm]: 29
    • d1 x L1 [mm]: 5 x 40
    • L [mm]: 90
    • L2 [mm]: 50
    • Phillips [Nr.]: PH1
    • [g]: 36