Liquid Pro Blue L R

Artikelnummer: AP80B4RL
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
Artikelnummer AP80B4RL
EAN/GTIN 5036108271856
Nummer fabrikant AP80B4RL

Omschrijving

Omschrijving:

Laatste technologie in dubbele coatings. Maximale bescherming tegen vloeistoffen. Zachte latex volledig gecoat, een tweede latex schuim palm dip voor uitstekende grip.

Kenmerk:

  • Liquid Pro zorgt voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
  • Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
  • Dual latex coating voor extra bescherming bij zware omstandigheden
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Latex gedipt voor extra grip
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • ANSI schuurweerstand Niveau 2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen