FD Chemicaliën B Latex Lichte Handschoen (Pk12) Blue M U

Artikelnummer: AP76BLUM
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
Artikelnummer AP76BLUM
EAN/GTIN 5036146018413
Nummer fabrikant AP76BLUM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze handschoenen zijn de perfecte keuze voor voedselverwerkingstoepassingen die veiligheid, hygiëne en comfort vereisen. Gemaakt van voor levensmiddelen geschikt latex en gevoerd met katoenvlok, zijn ze uitstekend bestand tegen een breed scala aan chemicaliën en oplosmiddelen. De handschoenstijl reikt tot aan de onderarm en zorgt voor volledige bedekking en bescherming. Verkocht per pak van 12 paar

Kenmerk:

  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • 0,28 mm dikte
  • Handschoen lengte 30cm
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Chemisch resistente handschoen
  • Katoenen flockvoering voor extra comfort en transpiratieabsorptie
  • Gemaakt van echt natuurlijk rubber
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Materiaal:

Materiaal: Latex; Katoen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen