Omschrijving:
Onze FD chemisch B latex handschoen is speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie, met een hoogwaardige latex constructie die bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen. Het rimpelige greeppatroon verbetert de controle en vermindert het risico van uitglijden en vallen. De handschoenstijl reikt tot aan de onderarm en zorgt voor volledige bedekking en bescherming. Perfect voor een groot aantal toepassingen in de voedselverwerking.
Kenmerk:
- Chemisch resistente handschoen
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
- CE gecertificeerd
- CE voedselveilig
- Nieuw model
- UKCA gemarkeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
Norm:
- EN ISO 21420: 2020
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
- EN ISO 374-2
- EN ISO 374-4:2016
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 13130-1:2004
Materiaal:
Materiaal: Latex; Katoen;