FD Chemicaliën B Latex handschoen Blue L U

Artikelnummer: AP75BLUL
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
Artikelnummer AP75BLUL
EAN/GTIN 5036108408061
Nummer fabrikant AP75BLUL

Omschrijving

Omschrijving:

Onze FD chemisch B latex handschoen is speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie, met een hoogwaardige latex constructie die bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen. Het rimpelige greeppatroon verbetert de controle en vermindert het risico van uitglijden en vallen. De handschoenstijl reikt tot aan de onderarm en zorgt voor volledige bedekking en bescherming. Perfect voor een groot aantal toepassingen in de voedselverwerking.

Kenmerk:

  • Chemisch resistente handschoen
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
  • CE gecertificeerd
  • CE voedselveilig
  • Nieuw model
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiaal:

Materiaal: Latex; Katoen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen