Omschrijving:
De snijklasse-C 13 gauge HPPE food handschoenen zijn de perfecte keuze voor wie in de voedingsindustrie werkt. Deze handschoenen bieden een uitstekende snijbescherming, terwijl de nitrilcoating een extra sterke beschermingslaag biedt voor meer duurzaamheid. Deze handschoenen zijn geschikt voor voedingsmiddelen en zijn ontworpen om elke verontreiniging van voedingsmiddelen te voorkomen, zodat een veilige en hygiënische omgeving is gewaarborgd.
Kenmerk:
- Niveau C snijbestendigheid
- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Naadloze 13 gauge voering
- UKCA gemarkeerd
- CE gecertificeerd
- Nieuw model
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN 13130-1:2004
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Elastiek;