FD snijbestendige C13 Nitril Handschoen Blue L R

Artikelnummer: AP74B4RL
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
Artikelnummer AP74B4RL
EAN/GTIN 5036108408016
Nummer fabrikant AP74B4RL

Omschrijving

Omschrijving:

De snijklasse-C 13 gauge HPPE food handschoenen zijn de perfecte keuze voor wie in de voedingsindustrie werkt. Deze handschoenen bieden een uitstekende snijbescherming, terwijl de nitrilcoating een extra sterke beschermingslaag biedt voor meer duurzaamheid. Deze handschoenen zijn geschikt voor voedingsmiddelen en zijn ontworpen om elke verontreiniging van voedingsmiddelen te voorkomen, zodat een veilige en hygiënische omgeving is gewaarborgd.

Kenmerk:

  • Niveau C snijbestendigheid
  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Naadloze 13 gauge voering
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen