FD Grip 15 Nitril Handschoen Blue XL U

Artikelnummer: AP72BLUXL
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
Kleur Blau
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AP72BLUXL
EAN/GTIN 5036108407996
Nummer fabrikant AP72BLUXL

Omschrijving

Omschrijving:

Onze 15 gauge, food grade full dipped handschoen biedt een ongeëvenaarde bescherming tegen voedselbesmetting en een uitzonderlijke duurzaamheid. De extra sterke folie zorgt voor langdurige bescherming, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende taken. Met haar 15 gauge voering biedt deze handschoen superieure beweeglijkheid en precisie, zodat gebruikers complexe taken met gemak en vertrouwen kunnen uitvoeren.

Kenmerk:

  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
  • Waterdicht
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • CE voedselveilig
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen