Omschrijving:
Het ultieme in comfort, pasvorm en duurzaamheid. Voering van nylon en elastaan omsluit de hand en voert ongewenst vocht af. De hoogwaardige foam nitril coating zorgt voor een uitstekende slijtvastheid. Behandeld met een antimicrobiële afwerking om ervoor te zorgen dat de handschoenen langer frisser blijven.
Kenmerk:
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Anti-microbiële coating houdt uw handschoenen fris en droog
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- 100% Latex vrij
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Ademende naadloze voering, ideaal voor gebruik voor precisiewerkzaamheden in droge omgevingen
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiaal:
Materiaal: Nylon; Latexvrij Elastaan;