Dexti Cut Ultra Handschoen Blue/Black S R

Artikelnummer: AP52B8RS
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
Kleur Blau/Schwarz
Handschoenmaat 7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AP52B8RS
EAN/GTIN 5036108278107
Nummer fabrikant AP52B8RS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze naadloze opgebouwde, niveau C EN388-2016, handschoen is ontworpen met behulp van HPPE garen en heeft een zanderige palm nitril coating. Deze handschoen beschikt ook over een versterkte duim en wijsvinger voor extra duurzaamheid in die high-wear area.

Kenmerk:

  • Niveau C snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • ANSI Snijniveau A3
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Glasvezel; Nylon; Elastiek; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen