Aqua Cut Pro Handschoen Blue/Black XL R

Artikelnummer: AP50B8RXL
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
Artikelnummer AP50B8RXL
EAN/GTIN 5036108278268
Nummer fabrikant AP50B8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

De volledig gecoate Aqua Cut Pro handschoen biedt een snijweerstand, niveau D De eerste laag is een gladde nitril en de tweede laag is nitrilschuim, geeft een goede en veilige grip, biedt bescherming tegen verontreinigingen. Elastisch polsmanchet zorgt voor een zeer goede pasvorm.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Beschermt tegen snijden en schuren
  • Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
  • Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
  • Voorkomt het doorlaten van vuil, olie en water
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A4
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Polyester; Nylon; Glasvezel; Elastiek; ElastaneGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen