Omschrijving:
De volledig gecoate Aqua Cut Pro handschoen biedt een snijweerstand, niveau D De eerste laag is een gladde nitril en de tweede laag is nitrilschuim, geeft een goede en veilige grip, biedt bescherming tegen verontreinigingen. Elastisch polsmanchet zorgt voor een zeer goede pasvorm.
Kenmerk:
- Niveau D snijbestendigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Beschermt tegen snijden en schuren
- Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
- Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
- Voorkomt het doorlaten van vuil, olie en water
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI Snijniveau A4
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Polyester; Nylon; Glasvezel; Elastiek; ElastaneGlasvezel;