Omschrijving:
Onze handschoen met dubbele nitrilpalm is perfect voor wie in een olieachtige omgeving werkt, zoals in de productie of de techniek. De hoogwaardige nitrilcoating biedt een superieure weerstand tegen oliën en oplosmiddelen, terwijl het dubbele palmontwerp zorgt voor duurzaamheid en een lange levensduur. Deze handschoenen bieden een uitstekende greep en beweeglijkheid, zodat arbeiders gemakkelijk kleine onderdelen en componenten kunnen hanteren.
Kenmerk:
- Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- Nieuw model
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
Norm:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiaal:
Materiaal: Nylon; Elastiek; Elastane;