Omschrijving:
Comfortabele 15 gauge snijklasse B-voering biedt uitstekende behendigheid en voelt aan als een tweede huid. De PU-palmcoating biedt veilige grip in droge omstandigheden. Een versterkt duimkruis voor extra duurzaamheid. Werkt op de meeste apparaten met touchscreen.
Kenmerk:
- Niveau B snijbestendigheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Gladde PU coating
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Presteert goed bij droog omstandigheden
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- CE gecertificeerd
- Nieuw model
Norm:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiaal:
Materiaal: Polyester; Glasvezel; Elastiek; Elastane; Glasvezel;