Omschrijving:
Een zeer behendige handschoen met een gesneden B naadloze voering. Geschikt voor langdurig gebruik en voorkomt handvermoeidheid De zanderige nitril coating op de palm geeft uitstekende grip. Voorzien van een versterkt duimkruis voor verbeterde duurzaamheid.
Kenmerk:
- Niveau B snijbestendigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- CE gecertificeerd
- Beschermt tegen snijden en schuren
- Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI Snijniveau A2
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Nylon; Elastiek; Elastane;