Dexti Cut Pro Handschoen Black/Grey L R

Artikelnummer: AP32K7RL
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
Artikelnummer AP32K7RL
EAN/GTIN 5036108277988
Nummer fabrikant AP32K7RL

Omschrijving

Omschrijving:

Een zeer behendige handschoen met een gesneden B naadloze voering. Geschikt voor langdurig gebruik en voorkomt handvermoeidheid De zanderige nitril coating op de palm geeft uitstekende grip. Voorzien van een versterkt duimkruis voor verbeterde duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Niveau B snijbestendigheid
  • Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
  • Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • CE gecertificeerd
  • Beschermt tegen snijden en schuren
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Elastiek; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen