Omschrijving:
Duurzaamheidsconcept van PET fles naar een handschoen Het gerecyclede 15 gauge PET-garen heeft vochtregulerende eigenschappen waardoor de handen droog en comfortabel blijven. Touchscreen waarbij wijs- en duimvinger geleidend zijn. Een unieke breistructuur met een verlaagde pink die zorgt voor een nauwsluitende pasvorm en tegelijkertijd het comfort verbetert. ,Een zeer lage CO2-voetafdrukwaarde in vergelijking met de productie van andere garens zoals nylon, polyester en katoen. TDM snijweerstand niveau C De Micro-schuim Nitrilcoating zorgt voor 360 graden ademend vermogen Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. ,
Kenmerk:
- Niveau C snijbestendigheid
- Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
- Bevat 21% gerecycled materiaal
- Bespaard 227gr CO2 per paar tijdens productie
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Getest op stoffen die de verf bevochtigen (LABS - Conformiteit)
- Nitril Micro Schuim coating zeer geschikt voor zeer vingergevoelige werkzaamheden
- Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
- Verminderd water en energie verbruik tijdens de productie
- Verkocht per pak van 12 paar
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- ANSI Snijniveau A3
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
- CE voedselveilig
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
Materiaal:
Materiaal: Gerecycled PET Polyester; HPPE; Glasvezel; Nylon; Elastiek; Glasvezel;