Omschrijving:
Maak kennis met ons concept van duurzame PET-fles tot handschoen. Het gerecyclede 18 gauge PET-garen heeft vochtafvoerende eigenschappen voor ultiem comfort. Een unieke breistructuur met een verlaagde pink zorgt voor een goede pasvorm. Met een zeer lage ecologische voetafdruk in vergelijking met andere garens, is het ook TDM snijbestendig niveau B en ANSI snijbestendig niveau A2, waardoor het een zeer beschermende en milieubewuste keuze is. Bovendien biedt de nitrilcoating met microschuim graden ademend vermogen en een duim- en wijsvinger die compatibel zijn met aanraakschermen verhogen de productiviteit. Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid.
Kenmerk:
- Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
- Bevat 34% gerecycled materiaal
- Bespaard 227gr CO2 per paar tijdens productie
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
- Getest op stoffen die de verf bevochtigen (LABS - Conformiteit)
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Nitril Micro Schuim coating zeer geschikt voor zeer vingergevoelige werkzaamheden
- Verminderd water en energie verbruik tijdens de productie
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- Verkocht per pak van 12 paar
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
- CE voedselveilig
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
- CE Food Safe
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiaal:
Materiaal: Gerecycled PET Polyester; HPPE; Glasvezel; Nylon; Elastiek; PolyesterGlasvezel;