NPR15 Schuim Nitril Bamboe Eco Handschoen (Pk12) Black S R

Artikelnummer: AP10K8RS
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
Artikelnummer AP10K8RS
EAN/GTIN 5036146015344
Nummer fabrikant AP10K8RS

Omschrijving

Omschrijving:

15-gauge voering gemaakt van duurzaam bamboe en nylon. Uiterst comfortabel met een uitstekend ademend vermogen. Bamboe is van nature anti-bacterieel, hypoallergeen en bestand tegen UV-licht. De zachte palm met nitrilschuimcoating biedt uitzonderlijke grip in natte en droge omstandigheden. Perfect voor een brede range van industrieën.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een duurzame bamboe voering
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
  • 100% Latex vrij
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Bamboe; Nylon; Elastiek; Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen