Thermo Pro Ultra Orange/Black XXL R

Artikelnummer: AP02O8RXXL
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
Kleur Orange/Schwarz

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AP02O8RXXL
EAN/GTIN 5036108278077
Nummer fabrikant AP02O8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Met behulp van innovatieve technologie stoot deze handschoen water en zware oliën af. Vloeistof op deze handschoen parelt af, en beschermend daardoor het onderliggende oppervlak. De dubbele voering houdt warmte vast en zorgt voor ademend vermogen. Sandy palmafwerking geeft betere grip.

Kenmerk:

  • Waterafvoerende nano coating van toepassing op lichte spatten
  • Dubbele voering houdt de warmte vast en zorgt voor betere isolatie
  • Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Ademende naadloze voering
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek; Acryl;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen