Thermo Pro Handschoen Blue/Black XXL R

Artikelnummer: AP01B8RXXL
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
Kleur Blau/Schwarz

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AP01B8RXXL
EAN/GTIN 5036108277971
Nummer fabrikant AP01B8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen met een dual latex coating voor een superieure grip en bescherming tegen vloeistoffen- en waterpenetratie. De voering beschermt tegen koude. Ergonomisch ontworpen om het comfort te optimaliseren, verbeterde vingergevoeligheid voor precisiewerkzaamheden en hoog niveau schuur- en scheurweerstand.

Kenmerk:

  • Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Geborsteld Acryle; Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen