Omschrijving:
Ontworpen met een dual latex coating voor een superieure grip en bescherming tegen vloeistoffen- en waterpenetratie. De voering beschermt tegen koude. Ergonomisch ontworpen om het comfort te optimaliseren, verbeterde vingergevoeligheid voor precisiewerkzaamheden en hoog niveau schuur- en scheurweerstand.
Kenmerk:
- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiaal:
Materiaal: Geborsteld Acryle; Polyester; Elastiek;