ISORYL schroevendraaier , aandrijving Phillips® PH1

Artikelnummer: AP.1X75
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AP.1X75
    EAN/GTIN 3148510088211
    Nummer fabrikant AP.1X75
    L-nummer L60130 752

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • verchroomd

    Kenmerk:

    • d [mm]: 24,0
    • d1 x L1 [mm]: 5 x 75
    • L [mm]: 165
    • L2 [mm]: 90
    • Phillips [Nr.]: PH1
    • [g]: 55