PROTWIST® Schroevendraaier met FACOM® SLS-System , sleufaandrijving 10 mm

Artikelnummer: ANF10X200SLS
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ANF10X200SLS
    EAN/GTIN 3662424028151
    Nummer fabrikant ANF10X200SLS
    L-nummer L60130 9338

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
    • Speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.

    Kenmerk:

    • A [mm]: 10,0
    • d [mm]: 40
    • d1 x L1 [mm]: 9,0 x 200
    • E [mm]: 1,6
    • E x l [mm]: 1,6 x 10,0
    • L [mm]: 325
    • L2 [mm]: 125
    • [g]: 255