Schroevendraaier, vonkvrij, aandrijfsleuf 4 mm

Artikelnummer: AN4X75SR
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AN4X75SR
    EAN/GTIN 3148518694780
    Nummer fabrikant AN4X75SR
    L-nummer L60130 8391

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
    • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen die vonkvorming onderdrukken.

    Kenmerk:

    • d [mm]: 4,0
    • L [mm]: 175
    • L1 [mm]: 75
    • [g]: 45