PROTWIST® schroevendraaiers met FACOM® SLS systeem , sleufschroef 4 mm

Artikelnummer: AN4X150SLS
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AN4X150SLS
EAN/GTIN 3662424028113
Nummer fabrikant AN4X150SLS
L-nummer L60130 9302

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Cilindrische kling voor toegang tot laagliggende schroeven
  • Silicium-koolstofstalen kling: robuust en zeer goed bestand tegen buigen
  • Ergonomische bi-materiaal handgreep, schok-, slijt- en chemicaliënbestendig
  • Mat verchroomd kling, zwart geharde punt

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 150
  • E [mm]: 0,8
  • E x l [mm]: 0,8 x 4,0
  • L [mm]: 259
  • L2 [mm]: 109
  • [g]: 95