Schroevendraaier, vonkvrij, aandrijfsleuf 3 mm

Artikelnummer: AN3X75SR
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AN3X75SR
EAN/GTIN 3148518694513
Nummer fabrikant AN3X75SR
L-nummer L60130 7886

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
  • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen die vonkvorming onderdrukken.

Kenmerk:

  • d [mm]: 3,0
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 75
  • [g]: 35