PROTWIST® schroevendraaier met FACOM® SLS-systeem , sleufschroef 3 mm

Artikelnummer: AN3X100SLS
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AN3X100SLS
EAN/GTIN 3662424028076
Nummer fabrikant AN3X100SLS
L-nummer L60130 9301

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Cilindrische kling voor toegang tot laagliggende schroeven
  • Silicium-koolstofstalen kling: robuust en zeer goed bestand tegen buigen
  • Ergonomische bi-materiaal handgreep, schok-, slijt- en chemicaliënbestendig
  • Mat verchroomd kling, zwart geharde punt

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,0
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 3,0 x 100
  • E [mm]: 0,5
  • E x l [mm]: 0,5 x 3,0
  • L [mm]: 203
  • L2 [mm]: 103
  • [g]: 75