Bithouder, bits 1/4″ , binnenzeskant, Pozidriv®, sleuf , set in plastic doos, 9 st.

Artikelnummer: AME.B4
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AME.B4
EAN/GTIN 3148510071435
Nummer fabrikant AME.B4
L-nummer L60130 6917

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor intensief, handmatig schroeven
  • Bits 1/4″ sleuf: 0,6x4,5 - 1,0x5,5 mm
  • Bits 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2
  • Bits 1/4″ binnenzeskant: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
  • Geleverd met bithouder EF.6 P1
  • Compacte doos

Kenmerk:

  • 6-kant [nr.]: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
  • 6-kant [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
  • met gleuf [nr. ]: 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5
  • Phillips [nr.]: -
  • Pozidriv [nr.]: 1 - 2
  • Resistorx [nr.]: -
  • Torx [nr.]: -
  • [g]: 100