Analytische balans Max 310 g; d=0,0001 g

Artikelnummer: ALJ 310-4A
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ALJ 310-4A
EAN/GTIN 4045761242968
Nummer fabrikant ALJ 310-4A
L-nummer L40250 1348

Omschrijving

Omschrijving:

  • CAL-instelprogramma: voor het instellen van de nauwkeurigheid, externe testgewichten tegen meerprijs, zie testgewichten
  • Korte zettijd: Stabiele weegwaarden binnen ca. 4 s (modellen met [d] = 0,1 mg) (modellen met [d] = 0,01 / 0,1 mg) onder laboratoriumomstandigheden
  • Ergonomisch geoptimaliseerd bedieningspaneel: voor links- en rechtshandigen
  • Groot glazen tochtscherm: met 3 schuifdeuren voor gemakkelijke toegang tot het monster
  • Compacte afmetingen, voordelig wanneer de ruimte beperkt is
  • Stofkap bij de levering inbegrepen
  • ALJ-A03: Ionisator voor het neutraliseren van elektrostatische oplading voor vaste montage in de analyseweegschaal. Uitermate comfortabel in het gebruik omdat er geen separaat toestel meer nodig is. Met een druk op de knop schakelt u de ionisatieventilator ook
  • Justeerprogramma (CAL) voor precisieafstelling door middel van een testgewicht
  • Korte overgangstijd: stabiele weegwaarden binnen ca. 4 s onder laboratoriumomstandigheden
  • Wegen binnen een tolerantiebereik (Checkweighing): Invoer van een bovenste/onderste grenswaarde. Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren en sorteren
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Intern geheugen voor alle recepturen met naam en gewenste waarde van de bestanddelen. Gebruiksvriendelijk menu m.b.v. display
  • Ergonomisch geoptimaliseerd bedieningspaneel voor links- en rechtshandigen
  • Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting, 15 mm cijferhoogte
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 80 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 210×340×330 mm (incl. windscherm)
  • Weegruimte BxDxH 160×170×225 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C