Trappensteekwagen aluminium

Artikelnummer: AK1327
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen trap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AK1327
EAN/GTIN 4017976113272
Nummer fabrikant AK1327
L-nummer L90080 1005

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Van aluminium buis met aluminium schep, handzame lasconstructie. Veiligheidshandvatten. Met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsterren, elk met 5 TPE wielen Ø 125 mm. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 590
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85