Trappensteekwagen aluminium

Artikelnummer: AK1326
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen trap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AK1326
EAN/GTIN 4017976313269
Nummer fabrikant AK1326
L-nummer L90080 68

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Van aluminium buis met aluminium schep, handzame lasconstructie. Veiligheidshandvatten, met driearmige wielsterren, elk met 3 TPE wielen Ø 160 mm. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Schepbreedte (mm): 480
Schepdiepte (mm): 300
Totale breedte (mm): 590
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen