Schroevendraaiers , houten handvat , Phillips®, Pozidriv®, sleuf , set in doos, 8 st.

Artikelnummer: AJT.2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AJT.2
EAN/GTIN 3148515004698
Nummer fabrikant AJT.2
L-nummer L60130 5950

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet zodat een vastzittende schroef met lichte slagen kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, voorzien van een zeskant voor het vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het lemmet-blad verbinding via ribben
  • Aan de kant van het lemmet heeft de handgreep een aangeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een lederen slagkap het hout tegen de klappen
  • Constructie: verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • Inhoud: ATHH.5.5X100 - ATHH.6.5X125 -ATHH. 8X150 - ATHH.10X175 - ATHH.P1 - ATHH.P2 - ATHH.D1 - ATHH.D2
  • Aantal schroevendraaiers: 8
  • Mge: 8
  • Houder voor: Doos
  • [g]: 908