Omschrijving:
Deze superlichte overall biedt uitstekende vlamvertragende bescherming. De Araflame overall is zacht en ademend maar heeft een geweldig trek- en scheurweerstand. Perfect voor gebruik in de industrie inclusief de olie-, gas- en petrochemische industrie. De overall is voorzien van drienaalds gestikte naden, veilige zakken en elastiek in de taille om makkelijk te kunnen bewegen.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Mouwzak
- Twee opgezette achterzakken
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Duurzame, sterke messing ritsen
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- CE-CAT III
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- 10 opbergzakken
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
Materiaal:
Shell-stof: Aramide Plus: Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad
Shell samenstelling: Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;