Assortiment MICRO-TECH® - bits serie 0, bithouder , kunststof doos, 16 st.

Artikelnummer: AEM.J1
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
Artikelnummer AEM.J1
EAN/GTIN 3148515003561
Nummer fabrikant AEM.J1
L-nummer L60130 4364

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vangt 0-serie schroefbits - 4 mm aandrijving
  • Ontwerp: gepolijste kling

Kenmerk:

  • H [mm]: 32
  • B [mm]: 109
  • L [mm]: 183
  • [g]: 237

Levering:

  • Bithouder MICRO-TECH®: AEM.M
  • Bitserie ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Bitserie EP.0: PH00 - PH0
  • Bitserie ED.0: PZ00 - PZ0
  • Bitserie EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bitserie ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen