MICRO-TECH® Handsleutel met verwisselbare messen, met sleufaandrijving 2 mm

Artikelnummer: AEF.2X35
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AEF.2X35
EAN/GTIN 3148510048864
Nummer fabrikant AEF.2X35
L-nummer L60130 6529

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met draaibare kop
  • Blad verchroomd, punt gepolijst

Kenmerk:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Kleur: Indigo
  • [g]: 13,5

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen