MICRO-TECH® Handschroevendraaier met verwisselbare kling , aandrijfsleuf 1.5 mm

Artikelnummer: AEF.1.5X35
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
    Artikelnummer AEF.1.5X35
    EAN/GTIN 3148510048826
    Nummer fabrikant AEF.1.5X35
    L-nummer L60130 6532

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met draaibare kop
    • Blad verchroomd, punt gepolijst

    Kenmerk:

    • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
    • d2 x L2 [mm]: 1,5 x 35
    • L [mm]: 117
    • Kleur: Geel
    • [g]: 12,1

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen