MICRO-TECH® handschroevendraaier met verwisselbare kling, met gleuf 1.2 mm

Artikelnummer: AEF.1.2X35
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AEF.1.2X35
EAN/GTIN 3148519103977
Nummer fabrikant AEF.1.2X35
L-nummer L60130 7104

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met draaibare kop
  • Blad verchroomd, punt gepolijst

Kenmerk:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 1,2 x 35
  • L [mm]: 117
  • Kleur: Oranje
  • [g]: 11,5

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen