Klem SAUTER AE 05

Artikelnummer: AE 05
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Krachtmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AE 05
    EAN/GTIN 4045761247697
    Nummer fabrikant AE 05

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kabel- en draadspanklem, Spanwijdte 2,5 mm, 500 N, M6, (1 stuks)
    Openingsbreedte (binnenin de bek): Max. 2,5 mm, voor trekproeven tot 500 N, schroefdraad M6; Overbelastingsbeveiliging: 150 % van [Max]; Eenvoudige bediening zonder gereedschap. Het testexemplaar kan eenvoudig om de schroef worden gewikkeld en via de klemschroef worden vastgezet; Leveringsomvang: 1 stuk;