Klem SAUTER AE 03

Artikelnummer: AE 03
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AE 03
EAN/GTIN 4045761247673
Nummer fabrikant AE 03

Omschrijving

Omschrijving:

Bandklem, Spanwijdte 2,5 mm, 500 N, M6, (1 stuks)
Openingsbreedte (binnenin de bek): Max. 2,5 mm, voor trekproeven tot 500 N, schroefdraad M6; Overbelastingsbeveiliging: 150 % van [Max]; Gemakkelijk te hanteren zonder gereedschap, het openen en sluiten van de bekken gebeurt met een bevestigde hendel aan de bovenzijde; Leveringsomvang: 1 stuk;