Klem SAUTER AE 01

Artikelnummer: AE 01
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AE 01
EAN/GTIN 4045761247659
Nummer fabrikant AE 01
L-nummer L40250 3480

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard kleine klem, Spanwijdte 7 mm, 500 N, M6, (1 stuks)
Openingsbreedte (binnenin de bek): Max. 7 mm, voor trekproeven tot 500 N, schroefdraad M6; Overbelastingsbeveiliging: 150 % van [Max]; Eenvoudige bediening zonder gereedschap. Het openen en sluiten van de bekken gebeurt met een aangekoppelde draaiknop aan de bovenzijde; Vooraf instellen van de bekopening door middel van bevestigde schroeven. Voorspanning door ingebouwde veren; Leveringsomvang: 1 stuk;