Analytische balans; Max 120 g, d=0,1 mg

Artikelnummer: ADB 600-C3
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ADB 600-C3
EAN/GTIN 4045761205222
Nummer fabrikant ADB 600-C3
L-nummer L40250 1978

Omschrijving

Omschrijving:

  • De prijsleider onder de analytische balansen
  • Compacte, plaatsbesparende karaatweegschaal met een afleesbaarheid van 0,001 ct en een weegbereik van 600 ct
  • Dankzij de hoge nauwkeurigheid bespaart u geld bij het wegen van waardevolle edelstenen
  • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
  • Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Eenvoudige en comfortabele 6-toetsbediening

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 16 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 90 mm
  • Totale afmetingen (incl. windscherm) B×D×H 230×310×210 mm
  • Weegruimte B×D×H 170×160×110 mm
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C